monotaro Seedling Nursery Box (1034 Hole Water Retention Type) Black 1sheet

#Nomor SKU S010842669
Wishlist
Rp33.189 Rp29.900

Spesifikasi Produk

Unit 1sheet
Color black
Material Yorizai (PP, PE mixed recycled material)
Hole Diameter (Ø mm) 2.8
Capacity (L) 5.5
Number of Holes 1034
Inner dimensions (length x width x height) (mm) 280 x 580 x 34
M Code 31319278
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
As for the nursery of seedlings
Warning
Please do not use other than the application. . Because we use recycled materials may be different colors. Please note.
Feature
A resin tray ideal for raising seedlings.
Water retention specification that can be used without spreadsheet.
There are 1034 2.8mm holes at the bottom.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan