Sherwood HSS 3FL SCR/SHK SP/FL Counterbore 6mm 1pc

#Nomor SKU S009974911
Wishlist
Rp554.889 Rp499.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Cromwell Order Number SHR0213060K
Shank type Threaded
Pilot Diameter (mm) 6.4
Standards Met BS 328
Finish/Coating Uncoated
Material High Speed Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2019
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric To suit bolt ISO Metric/Din Standards Spiral flute, 3 flute. Medium duty. Used for milling of pre-drilled holes to allow bolt or cap head screws to lie flush with the component surface. Manufactured to BS328: 5:1983.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan