BOSCH Meteran Laser Level GLL 5-50 X Professional 15m 1unit

#Nomor SKU S009872899
Wishlist
Rp3.773.889 Rp3.399.900

Spesifikasi Produk

Model Number GLL 5-50 X
Unit 1unit
Laser Diode (nm) 630 – 650 , < 1mW
Laser Class 2
Working Range (m) 50 (with receiver), 15
Alignment Distance (m) 15
Accuracy (mm/m) Horizontal laser line: ±0.2 ; Vertical laser line: ±0.3 (plus use dependent deviation)
Operating Temperature (°C) -10 – 45
Self-Leveling Range (°) ± 3
Power Supply (V) 4 x 1.5 LR6 (AA)
Pipe Point Accuracy (mm/m) ± 0.7 (plus use dependent deviation)
Alignment Time (d) 4
Storage Temperature (°C) -20 – 70
Max. Laser Dot Working Range 5 (bottom)
Plump Point Color Red
Maximum Operating Time (hour) 24
Tripod Thread (inch) 5/8
Laser line color Red
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Visibilitas garis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kerja sehari-hari pada pekerjaan perataan di dalam ruangan

Visibilitas Lebih Baik - Untuk kinerja pengerjaan yang lebih baik pada persilangan depan
Ringkas - Ringan dan mudah dibawa
Tangguh - Berkat Pendulum Precision System (PPS) Bosch yang sangat canggih, perlindungan alat dan keakuratan perataan menjadi sempurna
Description
Better line visibility for increased work efficiency in everyday interior levelling jobs

Greater Visibility - On front cross for better working performance
Compact - Light and easy-to-carry
Robust - Thanks to the highly sophisticated Bosch pendulum precision system (PPS) which further enhances tool protection and levelling accuracy

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan