BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) 2607017399 1set(46pcs)
Rp432.789 Rp389.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2607017399 |
|---|---|
| Unit | 1set(46pcs) |
| Set Type | Screwdriver |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Gagang Obeng Karet dengan Magnet, Power Magnetic Holder (Untuk digunakan pada mesin obeng), 32 Pcs Mata Obeng Bit 25mm berupa Min 8 pcs (3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm), Plus 4 pcs (PH0, PH1, PH2, PH3), Plus Pozi 4 pcs (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3), Torx T 8Pcs (T8,T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), Hex Allen 8 Pcs (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm), 12 Pcs Mata Sok Obeng ( 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 11/32inch, 3/8inch, 7/16inch)
Description
Wide range of quality screwdriver bits, nutsetters and fastening accessories designed to meet the toughest conditions.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan