IRIS OHYAMA Rubber Sheet RS99101256 Black 1sheet

#Nomor SKU S009117473
Wishlist
Rp477.189 Rp429.900

Spesifikasi Produk

Model Number RS99101256
Unit 1sheet
Thickness 10mm
Width 910mm
Length 910mm
Working Temperature Range 0 to 40degree C
Color Black
Material PVC・NBR
Purpose of Use Sound-proofing and vibration-proofing mat, protective material.
M Code 22587504
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A foam rubber sheet laminated with a PVC sheet for chemical resistance and excellent elasticity. Good cushioning property that make it great for use as a protective material in various place. Can easily be cut with scissors or a cutter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan