Mollar Gerinda Bor Mini MG005GB 1set
Rp332.889 Rp299.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MG005GB |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Voltage (V) | 230V 50Hz |
| No Load Speed (rpm) | 10000-32000rpm |
| Collet Capacity | 3.2mm |
| Power (W) | 130 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dilengkapi dengan grinding bits
Dilengkapi dengan Flexible Grinder
Spareparts tersedia lengkap
Dilengkapi dengan Flexible Grinder
Spareparts tersedia lengkap
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan