Yuei Caster Polycarbonate Caster GR38PC 260x180x120mm 1pc
Rp45.399 Rp40.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GR38PC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width x Depth x Height | 260x180x120mm |
| Tape Length | 20m |
| Tape Width | 60mm |
| Tape Thickness | 0.7mm |
| Tape Material | Glass Fiber |
| Case Material | ABS Resin |
| M Code | 37155727 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Wheel color variations can be used according to application. Polycarbonate caster that does not easily taint the floor. The starting resistance is light, easy to use casters.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan