TRUSCO Multi Bracket TKLMWB600U 1pc

#Nomor SKU S008460633
Wishlist
Rp310.689 Rp279.900

Spesifikasi Produk

Model Number TKLMWB600U
Unit 1pc
Slot (mm) 10x25
Nail Hole (mm) 4.5
Long Side (mm) 600
Width (mm) 40x40
Thickness (mm) 3.2
Short Side (mm) 300
Material Steel
M Code 8297292
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It is high precision in press forming.
- Durable and beautiful surface treatment processing is given.
- Just by cutting at the site without welding, it can be assembled with bolts.
- It is a double-hole type in which the construction of the horizontal drawing pipe and the upright pipe can be done at the same time

Material
- Steel (SPHC)
- Surface treatment UNIQLO plating finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan