TRUSCO Magnetic Chalkboard Sheet MSK3045 1sheet

#Nomor SKU S008454182
Wishlist
Rp288.489 Rp259.900

Spesifikasi Produk

Model Number MSK3045
Unit 1sheet
LxWxThickness 300x450x0.7mm
M Code 57235736
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A sheet blackboard with a magnet convenient to carry.
-Because it is made of magnets, it can be attached to and detached from a steel plate.
-It can be used in both vertical type and horizontal type.
-It is also possible to cut to the required size with scissors or cutter.
-Since it is made of magnets, it can be rolled and stored when not in use, so not to take up the space.
-As an instant blackboard in the construction on site and factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan