WAKI Rubber Sheet WGS531 120daN 1unit

#Nomor SKU S008388001
Wishlist
Rp266.289 Rp239.900

Spesifikasi Produk

Model Number WGS531
Unit 1unit
Allowable Weight 123kgf
Wheel Diameter D 125mm
Wheel Width 32mm
Mounting Height H 172mm
Shaft Length L 40mm
Screw T M16
Thread Pitch 2.0mm
Metal Fitting Materials Super special strong steel sheet
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent Chromate Finishing
Wheel Materials Nylon Wheel, Urethane
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Excellent in wear resistance and elasticity.
-Slip prevention and cushioning material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan