NITTO KOHKI Sp Coupler Type A Plug (Stainless Steel, Fluorine Rubber Seal) 3P-A FKM SUS304 1pc

#Nomor SKU S008332996
Wishlist
Rp332.889 Rp299.900

Spesifikasi Produk

Model Number 3P-A FKM SUS304
Unit 1pc
Dimension C (mm) 25
Socket or Plug plug
Dimension Hp (mm) Hex 21
Pressure resistance 10.0Nm [102kgf/cm2)
Opponent Mounting Size R 3/8
Screw Diameter T Rc 3/8
Recommended Range for Torque Tightening 22Nm [224kgf/cm)
Valve Structure With valve
Fluid Water, hydraulic oil, water vapor, chemicals, air, gas
Body Material stainless
Maximum Working Pressure (MPa) 7.5
Compatibility Connections can not be made if the sizes are different.
Dimension Lp (mm) 40
Material (Seal) Fluoro rubber
Operating Temperature Range (°С) -20 to +180
M Code 9235974
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
High flow rate type of SP coupler.Useable
Medium pressure, general purpose type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan