NSK Thrust Ball Bearing (Laher) 51106 1pc

#Nomor SKU S008266620
Wishlist
Rp121.989 Rp109.900

Spesifikasi Produk

Model Number 51106
Unit 1pc
Dimensions d (ɸmm) 30
Dimensions D(ɸmm) 47mm
Dimensions t (mm) 11
Dimensions r (mm) 0.6
Basic Load Rating Ca (kN) 20.6
Basic Load Rating Coa (kN) 42
Limiting Speeds Grease 4300min¯¹
Limiting Speeds Oil 6700min¯¹
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan