Panduit Tie Mount (Weather Resistant Nylon 66) TM1S4-C0 Black 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S008214584
Wishlist
Rp532.689 Rp479.900

Spesifikasi Produk

Model Number TM1S4-C0
Unit 1bag(100pcs)
Operating Temperature Limits -40 to 85°C
Color black
Service Space Outdoor use
Width 13mm
Use of Screw M2.5
Height 5.8mm
Compatible Band Width 2.3, 2.5mm
Length 8.0mm
Material Weather resistant nylon 66
UL Standards UL Flame retardancy 94 V-2
TRUSCO Number 403-8517
M Code 49029601
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It is a pedestal system to fix with screws. You can secure the bundle securely.

Usable

Fasten the bundle with screws using a binding band.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan