Panduit Tie Mount (Screw Type) TM2S8-C 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S008214292
Wishlist
Rp543.789 Rp489.900

Spesifikasi Produk

Model Number TM2S8-C
Unit 1bag(100pcs)
Standard UL standard product
Dimensions (VeticalxHorizontal) 16.0x10.8mm
Band width 2.3 to 4.8mm
Use of Screw M4
Mass 90g/package
Height 7.0mm
Material Nylon 66
TRUSCO Number 252-1857
M Code 39552457
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Since it is a pedestal system to fix with screws, the bundle line is stabilized to the highest, and it is firmly fixed.
Usable
To secure the bundle with screws with the binding band.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan