TRUSCO Polyethylene Long Gloves TPL60 Translucent All size 1box(30pcs)
Rp166.389 Rp149.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TPL60 |
|---|---|
| Unit | 1box(30pcs) |
| Color | Translucent |
| Size | Free |
| Total Length | 60.0cm |
| Around the Palm | 28.0cm |
| Middle Finger Length | 8.0cm |
| Thickness | 0.04mm |
| Material | Polyethylene (PE) |
| M Code | 20771853 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Long type with 60cm of total length that can cover up to the shoulder. Since they have rubber bands, the gloves are hard to move. Burning does not generate chlorine gas. By inside embossed, easy to wear and remove.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Polyethylene%20Sekali%20Pakai/TRUSCO%20Polyethylene%20Long%20Gloves/TRUSCO%20Polyethylene%20Long%20Gloves%20TPL60%20Translucent%20All%20size%201box(30pcs)/S007973592-1.jpg)