NCA Sealant N3K 1can

#Nomor SKU S007830622
Wishlist
Rp998.889 Rp899.900

Spesifikasi Produk

Model Number N3K
Unit 1can
M Code 39542797
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-By applying to uneven construction surfaces, the strength of non-slip tape is improved.


-For porous surfaces of concrete, asphalt, wood, etc.
Warning



-Do not use for other than the intended use.


-The applied surface may become yellowish due to aging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan