WERA Kraftform Slotted Screwdriver 5008720001 1pc
Rp388.389 Rp349.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5008720001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Edge | (+)No.2 |
| Shaft Length | 100mm |
| Total Length | 205mm |
| M Code | 48945705 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-The laser tip gives it excellent grip on screws.
-Since the base of the handle has a hexagonal shape, it will not roll even on sloped surfaces.
-The kraftform handles are easy to grip and transmits power easily.
Warning
-008006, 110000, 110001, 008060, 110105, 008705, 008706, 008715, 008730 and 008740 do not have laser tips.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan