Yutaka Make Outdoor Rope ROC10 Yellow 1pc

#Nomor SKU S007597356
Wishlist
Rp244.089 Rp219.900

Spesifikasi Produk

Model Number ROC10
Unit 1pc
Connection Port Diameter D1 NPT3/4
Connection Port Diameter D2 Rc3/4
M Code 56491916
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Can be used for putting up tarp and tent and comes with a rope slider to adjust the force.

-For rope for putting up tarp and tent.

-Rope slider x 4

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan