TRUSCO Long Hex Bit THBL30 1pc
Rp87.579 Rp78.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | THBL30 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Opposite Side (mm) | 3.0 |
| Total Length (mm) | 150 |
| Hardness | H |
| Shank Diameter (mm) | 6.35 |
| Cutting Edge | With Magnet |
| Set Contents | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 each 1 bit holder |
| M Code | 20778022 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Optimum for screw tightening of hexagon socket screw (cap screw and set screw etc.).
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||