SUPER TOOL Toggle Clamp Push/Pull Type TPPM50 1pc
Rp299.589 Rp269.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TPPM50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total Length | 73mm |
| Clamping Force | 0.91kN |
| Attached Bolt Diameter | M6x25 |
| Stroke | 19mm |
| Handle Operation Angle | 180° |
| Material | Rolled steel for general structure |
| Screw Tip Rubber | Nitrile rubber |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-The caulking (support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.-Clamp Bolt/Nut: TNN0625
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan