Custom Thermometer TX120 1pc

#Nomor SKU S007538566
Wishlist
Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number TX120
Unit 1pc
Measuring Temperature Range -50 to 250°C
Temperature Min Display 0.1/1°C
Power Supply Button type battery (LR44)x1 (sold separately)
Width x Depth x Height 53x14x28mm
Probe length 3.4x120mm
M Code 48971097
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the cord length from the stainless steel sensor is 90cm, able to measure the temperature of a remote place such as liquid.Can also be used as case attachment .
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Warning
This product is not intended for human

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan