Yutaka Make Homp Rope MM1220 Brown 1pc

#Nomor SKU S007355945
Wishlist
Rp1.087.689 Rp979.900

Spesifikasi Produk

Model Number MM1220
Unit 1pc
Color Brown
Wire Diameter x L 12mmx20m
Packaging Strapped
Material Linen
M Code 86330912
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since it is natural fiber, resistant to heat, friction and ultraviolet rays and prevents static electricity.
-Little elongation and water absorbing property are also its characteristics.
-Decomposes in water or soil and returns to the soil.
-For tug of war and athletic facilities.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan