IRIS OHYAMA Corrugated Cardboard MDR10 Craft 1pc

#Nomor SKU S007223196
Wishlist
Rp332.889 Rp299.900

Spesifikasi Produk

Model Number MDR10
Unit 1pc
Color Craft
W x L (mm x m) 1000x10
Thickness (mm) 2
Material C5AF
M Code 24232373
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Can be used as a packing/protection materials or as a curing.

-As a packaging/protection materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan