TOKU Chisel A00030020 1pc

Rating:
100% of 100
(2)
#Nomor SKU S007207985
Wishlist
Rp299.589 Rp269.900

Spesifikasi Produk

Model Number A00030020
Unit 1pc
Shank Size 15.00mm
Shank Length 52mm
Total Length 220mm
Compatible Model AA-0B
Working Air Pressure 0.6MPa
Shank Shape Round
Purpose of Use For concrete chipping work of civil engineering, buildings and building structures. For burring works, etc.
M Code 16437688
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is small and lightweight, and has excellent crushing power, workability and durability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk