GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet 855-8992 1pc

#Nomor SKU S004805421
Wishlist
Rp6.992.889 Rp6.299.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Number of Teeth (sheet) 48
Input Drive (mm) Convex 12.7
Total Length (mm) 600
M Code 89650426
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Swing type allows work in an angle. Being long type, allows to tighten even high torque. Grip is made of anti-slip composite material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan