WERA Screwdriver Slotted Kraftform (Obeng) 792-4461 1pc
Rp144.189 Rp129.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Blade Edge | (-)2.0 |
| Shaft Length (mm) | 60 |
| Total Length (mm) | 130 |
| M Code | 60881677 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- The laser tip gives it excellent grip on screws.- Since the base of the handle has a hexagonal shape, it will not roll even on sloped surfaces.- The kraftform handles are easy to grip and transmits power easily.
Warning
- 008006, 110000, 110001, 008060, 110105, 008705, 008706, 008715, 008730 and 008740 do not have laser tips.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WERA%20Screwdriver%20Slotted%20Kraftform%20(Obeng)%20792-4461%201pc/S004777429-1.jpg)