WERA Screwdriver Hex (Obeng) 5023105001 411-7131 1pc

#Nomor SKU S004756222
Wishlist
Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Model Number 5023105001
Unit 1pc
Opposite Side Dimension 2mm
Shaft Length 75mm
Total Length 145mm
M Code 48947001
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Wera's unique surface contact structure called Hex-Plus contributes to extending the life of screws without damaging the inside of hexagonal screw holes.
- Work efficiency is also improved due to the high torque transmission rate.
- The special grip shape provides easy grip and fit.
- Since the lower part of the handle is hexagonal, it will not roll even if it is tilted.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan