WERA Screwdriver Kraftform (Obeng) 471-2846 1pc

#Nomor SKU S004726197
Wishlist
Rp188.589 Rp169.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Blade Edge (+)No.0
Shaft Length (mm) 100
Total Length (mm) 181
M Code 16439894
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The laser tip gives it excellent grip on screws.- Since the base of the handle has a hexagonal shape, it will not roll even on sloped surfaces.- The kraftform handles are easy to grip and transmits power easily.
Warning
- 008006, 110000, 110001, 008060, 110105, 008705, 008706, 008715, 008730 and 008740 do not have laser tips.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan