Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet DAA42 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S004611372
Wishlist
Rp82.029 Rp73.900

Spesifikasi Produk

Model Number DAA42
Unit 1pack(20pcs)
Dimension B (mm) 6
Dimension A (mm) 3.2
Material 20
Tightening Possible Thickness (mm) 1.5
Mass (g/unit) 1
Pilot Hole Diameter (Ø mm) 3.3
Dimensions d (mm) 41
Dimension C (mm) 6.4
M Code 86924634
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All-aluminum with excellent corrosion resistance Because the
sleep and shaft are made of aluminum, it is light and does not galvanize.

Application :
For fastening base materials and components

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan