monotaro Lateral Push Type Toggle Clamp GH-36020M 1pc
Rp188.589 Rp169.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GH-36020M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Spindle | Spindle M8 × 50 P = 1.25 |
| Base | Flange |
| Type | Side push type |
| Stroke (mm) | 30 |
| Maximum Height (mm) | 99.5 |
| Material (Handle) | PVC |
| Material (Main Unit) | SS400 (Unichrome) |
| Maximum Length (mm) | 219.5 |
| Handle Operation Angle (°) | 140 |
| Pressing force (kN [kg]) | 1.8[180] |
| M Code | 08010685 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
* Do not use for anything other than its intended purpose.
Warning
- Do not use for anything other than its intended purpose.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||