monotaro Airtight Packing Tape 2mx10mm black 15mm 1pc

#Nomor SKU S004375913
Wishlist
Rp46.509 Rp41.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Appearance Density (kg/m³) 110 ± 20
Base Material EPDM foam
Adhesive Acrylic
Product Name of Hazardous Material Synthetic resin foam
Color black
Types of Hozardous Materials Specified combustibles
Width (mm) 10
Thickness (mm) 15
Length (m) 2
Adhesive Force (N/20mm) 14.6
Content of Hazardous Material 40g
Tensile Strength (kPa) 163.5
M Code 59898685
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We make full use of the feature of synthetic rubber called EPDM, and it is excellent in water barrier, weather resistance and cold resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan