Machine assembly parts, etc.
* Please refrain from using it for any other purpose.
monotaro Clamp Lever Male Thread N-KLM-78-M10-30-SR Silver 1pc
Rp133.089 Rp119.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | N-KLM-78-M10-30-SR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | Φ16 |
| Dimension C (mm) | 30 |
| Dimension A (mm) | 78 |
| Color | Silver |
| Mounting Hole Diameter (mm) | M10 |
| Material (Shaft) | iron |
| Dimension B (mm) | M10×1.5 |
| Dimension F (mm) | 55 |
| Shape | L-shape |
| Type | Clamp lever |
| Dimension E (mm) | 36 |
| Turning Radius (mm) | 78 |
| Cell Spacing (mm) | 1.5 |
| Mounting Length (mm) | 30 |
| Connection to Equipment | Male screw |
| Material (Main Unit) | Zinc die casting |
| M Code | 20062218 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Warning
Please stop using other than use.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||