Indexa PT136 Collar Mounted Push Pull Clamp IND4433560K 1pc

#Nomor SKU S004250746
Wishlist
Rp721.389 Rp649.900

Spesifikasi Produk

Model Number IND4433560K
Unit 1pc
Handle Movement 180 Degree
Supplied With Hexagon Head Spindle
Clamp Type Flanged
Type Industrial Clamp
Part Number IND4433560K
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 07 June 2018
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Collar Mounted Type (Threaded) The straight line action which gives these plunger-style clamps extremely high loading capacities whilst maintaining compactness. These clamps also lock in the open position which allows a ‘pull’ to be exerted (for instance,

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan