Kennedy Angle Finder With Magnetic Base KEN5977500K Black 1pc

#Nomor SKU S003773772
Wishlist
Rp244.089 Rp219.900

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5977500K
Unit 1pc
Type Angle Finder
Graduation Marking Colors Black
Finish/Coating Uncoated
Material Steel
Angle Type 90 Degree
Color Black
Features Accuracy +/- 0.5%, Grooved, Magnetic Base
Blade length 80mm
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used independently as a 'quick check' tool or to convert a rule or square into a precision angle finder. High strength built-in ceramic magnet with vee groove for use on bars and pipes. Accuracy +/- 0.5%. For the most accurate readings it is recomm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan