Kennedy Drain Test Bung KEN5887500K 4inchx1/2inch 1pc
Rp432.789 Rp389.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN5887500K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Additional Information | BSP Outlet - 1/2Inch Capacity - 4Inch Min / Max Range - 94m to 110mm Pipe Size - 100mm |
| Type | Test Bung |
| Material | Rubber Steel |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Used to pressure test or temporarily seal the end of an open pipe which is newly laid or decommissioned, preventing the ingress of water, gasses, rodents.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan