Mennekes Industrial Connectors Schuko 10843 Blue 16A 230V 1pc

#Nomor SKU S003612330
Wishlist
Rp232.989 Rp209.900

Spesifikasi Produk

Model Number 10843
Unit 1pc
Protection Type IP 44
Rating Ampere 16A
No. of Poles 2p+E
Voltage 230 V
Frequency (Hz) 50 & 60
Color Blue
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 18 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- screw terminals
- with grommet and lid
- for cables up to 3x2.5mm², up to H07RN-F

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan