Mennekes Schuko Panel Mounted Receptacles Industrial Socket 11011 Blue 16A 230V 1pc

#Nomor SKU S003612255
Wishlist
Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Model Number 11011
Unit 1pc
Protection Type IP 54
Ampere (A) 16
No. of Poles 2p+E
Voltage (V) 230-250
Frequency (Hz) 50 & 60
Color Blue
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 18 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schuko panel mounted receptacles

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan