Philips EcoFit LEDtube T8 EcoFit LEDtube 1200mm 16W 765 AP I G Cool Daylight 6500K 1pc

Rating:
100% of 100
(9)
#Nomor SKU S003453674
Wishlist
Rp72.039 Rp64.900

Spesifikasi Produk

Model Number EcoFit LEDtube 1200mm 16W 765 AP I G
Unit 1pc
Color Cool Daylight
Length (mm) 1200
Cap Base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Power (W) 16
Correlated Color Temperature (CCT) 6500K
Luminous Flux (Lm) 1600
Luminous Efficacy (lm/W) 100
Beam Angle (°) 240
Frequency (Hz) 50 to 60
Voltage (V) 220 to 240
Power Factor 0.5
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2017
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.





Fit
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk