Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type) SC-40S 1pc

#Nomor SKU S003076866
Wishlist
Rp299.589 Rp269.900

Spesifikasi Produk

Model Number SC-40S
Unit 1pc
Overall Length (mm) 210
Weight (g) 150
Power Consumption (W) 40
Maximum Temperature (degreeC) 380
Solder Iron Point Dimensions (mm) 5x75
Heater Dimensions (mm) 12.7x52
M Code 10237595
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soldering iron for general work. An iron-plated iron tip with less solder scouring is used. An economical electric soldering iron that uses a round nichrome heater and an iron-plated tip.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards.Please check the specification before you order.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan