Teramoto Non Slip Mat MR-153-373-5 Grey 1sheet
Rp454.989 Rp409.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MR-153-373-5 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Color | Grey |
| TRUSCO Order Number | 276-7635 (2767635) |
| Material | Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin |
| Width (mm) | 300 |
| Length (mm) | 300 |
| Thickness (mm) | 15 |
| M Code | 3345745 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Natural grass is used and cleans gently.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan