Shinkigosei Watering Can 10002 1pc

#Nomor SKU S003013274
Wishlist
Rp343.989 Rp309.900

Spesifikasi Produk

Model Number 10002
Unit 1pc
Material Body:Polyethylene resin (PE), Nozzle:Polypropylene resin(PP), Rose:Stainless steel
Set Contents Rose, Strainer, Nozzle
Capacity(L) 8
Width (mm) 780
Depth (mm) 205
Height (mm) 240
M Code 39434744
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Can be used for cleaning agricultural produce and for various other utilizations.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan