SEKISUI Conductive Container ECPZ Type ECPZ0008 1unit
Rp188.589 Rp169.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ECPZ0008 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Conductive PP |
| Capacity (L) | 0.5 |
| Dimensions (mm) | 210x150x23 |
| Inner Dimensions (mm) | 191x131x15 |
| Surface electric resistance | 10<sup>6</sup>omega or less |
| Color | Black |
| M Code | 16455495 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
1000m coil can stored easily. (Band outside diameter 380mm, coil width within 120mm)
Can also be used for PP rope and PP tape thick coil type.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan