SEKISUI PP Rope J5M2117 1roll

#Nomor SKU S003010884
Wishlist
Rp310.689 Rp279.900

Spesifikasi Produk

Model Number J5M2117
Unit 1roll
Weight (kg) 0.9
Length (m) 100
Wire Diameter (mm) 8
Purpose of Use For the roped-off area in work sites. For setting up temporary parking lot, etc.
M Code 16409234
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

There is hardly any residual adhesive and contamination and is a beautiful tape.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan