- This thermo-hygrometer is equipped with a bar graph display. Displays the highest and lowest temperature and humidity at all times. Comes with a convenient stand that can be used for both desktop and wall mount.
- With the easy-to-see bar indicators and MAX/MIN calues constantly displayed, this thermohygrometer is a good interior piece to monitor a room ambience.
SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometer 1069-00 1pc
Rp1.087.689 Rp979.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1069-00 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Measurable Temperature Range (degrees) | -10 to 50 |
| Measurable Humidity Range (%RH) | 20 to 95 |
| Measurement Item | Temperature, humidity, highest and lowest temperature/humidity |
| Power Supply | AAA battery x 1 (included) |
| Minimum temperature display | 1degrees |
| Minimum humidity display | 1%RH |
| M Code | 1084283 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20Digital%20Thermometer%20%26%20Hygrometer/SATO%20(Label)%20Digital%20Thermometer%20%26%20Hygrometer%201069-00%201pc/S003008829-1.jpg)