Legrand PIR Compact Sensor Dali 0SR 20 White 20mm²25mm 1pc
Rp6.549 Rp5.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 0SR 20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating/Setting Temperature (°C) | -10-30 |
| Storage Temperature (°C) | -10-50 |
| Sensor Type | Passive infrared |
| Connection Type | Screwed Terminal |
| Material Quality | Thermoplastic |
| Halogen Free | Yes |
| Surface Protection | Untreated |
| Surface Finishing | Matt |
| Color | White |
| IP Protection | IP40 |
| Impact Protection (IK) | IK05 |
| Voltage Type | AC |
| Frequency (Hz) | 50-50 |
| Nominal Voltage (V) | 230-230 |
| Detection Angle Horizontal (°) | 360-360 |
| Temperature (°C) | -10-30 |
| Width (mm) | 76 |
| Depth (mm) | 69.5 |
| Diameter (mm) | 76 |
| Built-in Depth (mm) | 64.8 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
PIR detection 360°, range Ø7m at 2,5m high
IP 40
Dimming DALI control (up to 20 ballasts)
switching control 10A
Standby consumption: 0.8 W
Recommendation / Restriction
Recommended init operation with configuration tool during installation step
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan