Legrand HRC Cartridge Fuse 22x58mm Cylindrical Type GG without Stricker 015363 63A 10pcs

#Nomor SKU S000081105
Wishlist
Rp1.043.289 Rp939.900

Spesifikasi Produk

Model Number 015363
Unit 10pcs
Power Loss at Rated Current (W) 6.3
Operating/Setting Temperature (°C) -25-40
Storage Temperature (°C) -40-70
Breaking Capacity (kA) 120
Model Ceramic Fuse
Size (mm) 22x58
Depth (mm) 58
Rated Current (A) 63
Rated Voltage (V) 500
Utilization Category gG (cable protection/equipment protection)
Rated Operating Frequency (Hz) 42-62
Type of Fuse Status Indicator Other
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Rupture capacity 100000 A - Rated voltage 500V~
Dimension 22 x 58 mm.
Ceramic body and silver - plated contacts
Conform to IEC/EN 60269-1 and 2, NFC 60-200.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan