TEKIRO Tool Box ST-TB1070 0210 Plastik TB902 1unit

Rating:
95% of 100
(4)
#Nomor SKU S000074203
Wishlist
Rp432.789 Rp389.900

Spesifikasi Produk

Model Number ST-TB1070
Unit 1unit
Dimensions (mm) 440x226x200
Size TB902
Height (mm) 200
Width (mm) 226
Material PP
Dimension 1 (mm) 440
Dimension 2 (mm) 200
Dimension 3 (mm) 226
Color Green
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TOOL BOx PLASTIK TB 902 (0210)
untuk menyimpan peralatan bengkel/otomotif, untuk tools supaya terlihat lebih rapih dan teratur dan bisa ditempatkan ke dalam tool box. Loading capasitas 30 kg, material PP sehinggga awet, dengan ukuran 440 mm, 200 mm, 226 mm

Tool box TB902 adalah alat yang di gunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini terbuat dari material Polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.

Fungsi : Untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Material : Polypropylene
Dimensi : 440mm 200mm 226mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk