TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1
Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembang
Fungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 2mm 2.5mm 3mm
TERDIRI DARI :
- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )
- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )
- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )
- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )
- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
TEKIRO Obeng Presisi Set SD-PS0936 1set(30pcs)
Rp232.989 Rp209.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-PS0936 |
|---|---|
| Unit | 1set(30pcs) |
| Material | Chrome Vanadium |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/oyS000073898-7.jpg)