TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus - Hijau [PH1x75 mm] - Obeng Cebol - merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.
Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakan
Besi obeng kokoh tidak mudah penyok
Memiliki magnet pada ujung kembang
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 175mm 75mm 22mm
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) SD-CG0850 Philips (+) #1x75 1pc
Rp33.189 Rp29.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-CG0850 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 75 |
| Shank Diameter (mm) | 5 |
| Tip Size | #1 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 175 |
| Dimension 2 (mm) | 75 |
| Dimension 3 (mm) | 22 |
| Dimension 4 (mm) | 5 |
| Dimension 5 (mm) | 31 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Screwdriver%20Phillips%20Cushion%20Grip%20(Obeng)%20SD-CG0850%20Philips%20(%2B)%20%231x75%201pc/meS000073806-12.jpg)