TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang) 108N 1unit

#Nomor SKU S000070895
Wishlist
Rp2.330.889 Rp2.099.900

Spesifikasi Produk

Model Number 108N
Unit 1unit
Material Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
Uniform Load (kg) 150
Length (mm) 740
Width (mm) 480
Height (mm) 145
Handle Height (mm) 830
Caster Diameter (mm) 100
Compatible Stopper 100NKB,100NS
Assembly Estimate 1 person 20 minutes
Spesifikasi Assembly Required
Caster Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (phi100, phi130 are Noise-Reducing Casters with Radial Bearing)
M Code 48940385
Berat (Kg) 11.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature





Fixed handle type for extreme work environments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan